Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/CI-1L-Z

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 100
Length of Cable (m)3
Number of Positions3
Protective Circuit/ComponentZ diode
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1400783
Status Display1 LED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, connected with Z diode, connected with Z diode, cable length: 3 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun tanpa SPEEDCON

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan