Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/BI-1L-Z

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
Cable AbbreviationLi9Y11Y-HF
Cable TypePUR halogen-free black
Cable Type (Abbreviation)PUR
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 100
Length of Cable (m)3
Number of Positions3
Protective Circuit/ComponentZ diode
Part Number1400775
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24
Status Display1 LED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, on Valve connector BI (11 mm), cable length: 3 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun tanpa SPEEDCON

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan