Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/A-1L-Z

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Degree of ProtectionIP65
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)3
Number of Positions3
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1400771
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, cable length: 3 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi SPEEDCON

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan