Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp849.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)10
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, resistant to welding sparks, highly flexible, gray RAL 7001, Plug straight M12, coding: A, on free cable end, cable length: 10 m, for robots and drag chains

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan