Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/A-1L-Z

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Flame ResistanceAccording to DIN VDE 0482
Halogen-FreeIn accordance with DIN VDE 0472 part 815
Length of Cable (m)0.6
Number of Positions3
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80 (cable, fixed installation)
Other ResistanceLargely oil-resistant
Part Number1400769
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24
Test Voltage, Cable (V)≥ 1200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Z diode, connected with Z diode, cable length: 0.6 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi SPEEDCON

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan