Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M12MS/M 8FR

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)0.3
Number of Positions3
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1668836
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M8, cable length: 0.3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan