Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Contact MaterialCuSn
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 100
Length of Cable (m)8
Number of Positions3
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1693872
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V DC)24
Rated Voltage (V)24
Status Display2 LEDs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, irradiated, orange RAL 2003, Socket angled M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, with 2 LEDs, cable length: 8 m
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan 2 angled female connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan