Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-5,0

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp469.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Number of Positions3
Rated Voltage (V AC)230
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 85 (valve plug)
Rated Voltage (V DC)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Varistor, cable length: 5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan