Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)2.5
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1519862
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M8 Snap-in, cable length: 2.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan