Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-2P-SUSMS

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Color Handle AreaBlack
Degree of ProtectionIP67
Number of Positions2
Rated Voltage (V AC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 85 (Superseal)
Rated Current (A)'8 at 40°C
Rated Voltage (V DC)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 2-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight Superseal Clip locking, on Socket straight Superseal Clip locking, cable length: 0.3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan