Phoenix Contact Sensor/Actuator Box SACB-6 (Kotak Sambungan Sensor)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Current Carrying Capacity Per I/O Signal2
Current Carrying Capacity Per Slot4
Number of Slots6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M12-SPEEDCON-socket Plastic, number of slots: 6, number of positions: 4, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: No, Universal; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 10 m, shielding: no

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan