Phoenix Contact Security Appliance

Sebelum PPN:
Rp439.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to -70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)458
Height (mm)44
InterfaceEthernet
Number of Ports4 (RJ45 ports)
Operating Ambient Temperature (°C)0 to 45
Part Number2702547
Permissible Humidity (Operation)20 % to 90 % (non-condensing)
Permissible Humidity (Storage/Transport)10 % to 90 % (non-condensing)
Width (mm)447

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-performance remote maintenance collection point, 10/100/1000 Mbps, NAT, firewall, functionally extendable with licenses

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan