Phoenix Contact Seal

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Charging ModeMode 3, Case B
Charging StandardType 2
DesignGeneration 1
Design LineGeneration 1
Special Packaging Quantity10 Quantity
Operating Ambient Temperature (°C)-30 to 50
Part Number1621668
Standards/RegulationsIEC 62196-2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CHARX connect, Seal, For the discharge nozzle below the infrastructure charging socket if there is no drainage tube present, Type 2, IEC 62196-2, Generation 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan