Phoenix Contact SC-RJ Female Insert

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Ambient Temperature for Assembly (°C)-5 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Connection MethodCoupling
Degree of ProtectionIP20
Flammability Rating According To Ul 94V0
Housing MaterialPBT
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 500
Number of Slots2
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 70
Weight (g)8.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
SC-RJ socket insert, duplex, for VS-A-F-IP67 panel mounting frame, can be used for fiberglass (multi-mode and single mode), PCF, and polymer fibers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan