Phoenix Contact Rj45 Socket Insert

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
AWG Solid Max.22
AWG Solid Min.24
Conductor Cross Section (mm²)0.2 to 0.32 (solid)
Connection MethodIDC connection
Degree of Pollution1
Max. AWG Multi-Stranded22
Min. AWG Multi-Stranded26
Number of Slots1
Overvoltage CategoryI

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RJ45 socket insert, degree of protection: IP20, number of positions: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Copper alloy, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 24- 22

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan