Phoenix Contact Rj45 PCB Connectors

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Connection MethodWave soldering contacts
Contact MaterialCopper alloy
Contact Surface MaterialGold
Flammability Rating According To Ul 94V0
Housing MaterialPlastic
Housing Surface MaterialNickel-plated
Number of Slots1
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Weight (g)5.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RJ45 socket insert, for PCB assembly, CAT6A, 8-pos., shielded, with angled solder pins, 1x

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan