Phoenix Contact Rj11 Socket Insert

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Alternative Short Product DescriptionRJ11 socket insert
Contact Carrier MaterialThermoplastic
Contact MaterialCopper alloy
Contact Surface MaterialGold
Flammability Rating According To Ul 94V0
Number of Positions6
Number of Slots1
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Rated Voltage (Iii/3) (V)60
TypeSocket

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Socket insert RJ11, modular system (Keystone), 6-pos., unshielded

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan