Phoenix Contact Remote Bus Cable (Kabel Komunikasi Bus)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp339.900
Spesifikasi
Cable Structure (mm²)3x2x0.22
Conductor Cross Section (mm²)3x 2x 0.22
Number of Positions6
Overall Twist3 pairs to the core
Alternative Short Product DescriptionRemote bus cable
ShieldingBraided copper wires
Signal Type/CategoryINTERBUS
Twisted Pairs2 cores to the pair
Wire ColorsGreen-yellow, white-brown, gray-pink

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PVC, black RAL 9005, 6-wire (3x2x0.22 mm²), color single wire: Green-yellow, white-brown, gray-pink, for underground runs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan