Phoenix Contact Range of Milling Cutters

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
ColorSilver
Length (B) (mm)38
MaterialSteel
Part Number5068034
Width A (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Assortment of milling cutters, consisting of CMS-GTM 0,4 to CMS-GTM 3,0, two of each

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan