Phoenix Contact Profile Gasket (Sil Gasket)

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp189.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)4
MaterialNBR
Seal MaterialNBR
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 125
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement profile gasket, for HC-EVO-D15 ..BK housing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan