Phoenix Contact Printed

Sebelum PPN:
Rp69.900 - Rp3.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 5, Number of rows: 1, Number of positions per row: 5, number of connections: 5, product range: FKC 2,5/..-ST-RF, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0°, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Locking: Snap-in locking, mounting: Self-locking flange, type of packaging: packed in cardboard
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan