Phoenix Contact Pressure Compensation Element

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Cable Gland MaterialStainless steel 1.4305
Connecting Thread Diameter (mm)12
Degree of Protection (IP)IP66
Hexagon Angular Dimension (mm)18.5
Length (mm)21
Length of The Connecting Thread (mm)10
Length Without Connecting Thread (mm)11
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 105
Part Number1415224

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressure compensation element, cable gland material: Stainless steel 1.4305, connecting thread: M12x1.5, color: silver, with O-ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan