Phoenix Contact Power

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP67
Diameter Housing (mm)20
External Cable Diameter (mm)6 to 8
Length (mm)35
Rated Voltage (V AC)630
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 85 (Plug / socket)
Part Number1419642
Rated Current (A)'16 (when using 2.5 mm2 conductors) at 40°C
Stripping Length of The Individual Wire5
Stripping Length of The Sheath (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power-Steckverbinder, 3-polig, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm to 8 mm, für Wechselstrom bis 16 A / 630 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan