Phoenix Contact Power Cable VS-PN Series (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AWG Power Supply14
Cable TypePVC gray
Conductor Cross Section (mm²)5x 2.5
Conductor Structure (mm)50x 0.25
External Cable Diameter (mm)11.8
External Sheath ColorGray RAL 7001
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80 (cable, fixed installation)
Part Number1609523
Wire ColorsBlue, brown, black, gray, green/yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PROFINET power cable, 5x 2.5 mm², stranded (7-wire), outer sheath: PVC, outside diameter 11.8 mm, RAL 7001 (silver gray), oil-resistant, cable ring: 100 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan