Phoenix Contact Power Cable SAC-4P-M12MRS (Kabel)

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
CodingS power
Color Handle AreaBlack
Degree of ProtectionIP65
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Number of Positions4
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 85 (Plug / socket)
Rated Current (A)'0 at 40°C
Rated Voltage (V AC)690

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, coding: S, on free cable end, cable length: 1 m, for AC current up to 12 A/690 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan