Phoenix Contact Power Cable SAC-3P (Kabel)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Color Handle AreaBlack
Degree of ProtectionIP65
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)1
Number of Positions3
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 85 (Plug / socket)
Part Number1411648
Rated Current (A)'16 at 40°C
Rated Voltage (V AC)230
Rated Voltage (V DC)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power cable, 3-position, PVC, black, free cable end, on Socket angled M12, coding: S, cable length: 1 m, for AC current up to 16 A/230 V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan