Phoenix Contact Port Guard Security Element

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Housing MaterialPlastic
Net Weight (g)45
Operating Ambient Temperature (°C)0 to 55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Layer1 security elements for four RJ45 network connections for use with patch boxes and panels

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan