Phoenix Contact Terminal Block PCB (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp1.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PCB terminal block, nominal current: 32 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 4 mm², number of potentials: 5, Number of rows: 1, Number of positions per row: 5, product range: FRONT 4-V, pitch: 7.62 mm, connection method: Front screw connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90°, color: green, Pin layout: Linear double pinning, Solder pin [P]: 5 mm, type of packaging: packed in cardboard
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 5-posisi pada produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait