Phoenix Contact PCB Connector

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Brief Article DescriptionPCB connector
Connector SystemCOMBICON COMPACT PST 1
Country of OriginIN (India)
Nom. Voltage (V)250
Nominal Current (A)4
Number of Rows1
Pitch (mm)3.5
Range of ArticlesFK-MPT 0,5/..-ST
Type of ContactFemale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm², color: green, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 12, Number of rows: 1, Number of positions per row: 12, number of connections: 12, product range: FKC 2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0°, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: CLASSIC COMBICON, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 10-posisi pada produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait