Phoenix Contact Passive Module VIP-3-

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Max. Permissible Current (Separate Power Supply)0.125
Number of Positions14
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE sensor module, for connecting 8 pnp sensors, with LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan