Phoenix Contact Passive Module UM 45-FLK50-

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Height (mm)45
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE COMPACT LINE, sensor module for the connection of 32 p-n-p sensors, for assembly on DIN rail NS 35/7.5, screw connection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan