Phoenix Contact Passive Module UM 45- 2FLK14-

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Height (mm)45
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE COMPACT LINE, interface module for Allen-Bradley Controll-Logix, with Controll-Logix-specific labeling, no. of positions: 2x14, module width: 98 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan