Phoenix Contact Passive Module FLKMS-KS50

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP00
Depth (mm)79.5
Height (mm)90
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Type of NoteNotes on operation
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Part Number2314451
Width (mm)174

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
32-channel module with a three-conductor screw connection and redundant power supply. Suitable for Yokogawa cards ADV151 and ADV551.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan