Phoenix Contact Optocoupler Module

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Depth (mm)72
Height (mm)77
Nominal Input Voltage UN (V DC)24
Protective Circuit/ComponentPolarity protection diode
Type of ProtectionReverse polarity protection
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Part Number2983002
Typical Input Current at UN (mA)2 (without plug-in module)
Width (mm)22.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The UMK-1 OM-R/AMS is the wiring interface and coupling level in one unit: Diagnostic and status indicator, polarity and surge protection at the input, assembly option with solid-state relay up to 350 V DC/1 A or 480 V AC/5 A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan