Phoenix Contact Marshalling Patchboard

Sebelum PPN:
Rp939.900 - Rp3.799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Marshalling patchboard, without actuation lever, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, cross section: 0.14 mm² - 2.5 mm², AWG: 14 - 26, connection method: Push-in connection, number of positions: 32, number of connections: 128, width: 44 mm, length: 73.2 mm, color: gray, color of connection elements: blue, mounting: Wall mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan