Phoenix Contact Label for ME, UT, housing

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Ambient Temperature for Assembly (°C)> 5
ColorWhite
ComponentsFree from silicone and halogen
Length (B) (mm)76
Marking Mounting TypeAdhesive
MaterialPolyester
Number of Individual Labels200
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 150
Part Number828130
Width A (mm)44
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Label for ME to UT to housing, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, lettering field size: 44x76 mm, Number of individual labels: 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan