Phoenix Contact Label for ME, SF-UT, housing

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Ambient Temperature for Assembly (°C)> 5
ColorWhite
ComponentsFree from silicone and halogen
Length (B) (mm)29
Marking Mounting TypeAdhesive
MaterialPolyester
Number of Individual Labels2000
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 150
Part Number828172
Width A (mm)29
Wipe ResistanceDIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Label for ME to SF-UT to housing, Roll, white, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, mounting type: adhesive, lettering field size: 29x29 mm, Number of individual labels: 2000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan