Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)70.5
Height (mm)77
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Mounting PositionAny
Nominal Voltage UN (V AC/DC)125
Number of Positions64
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2970565
Width (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, for IEC 603/DIN 41612 connector, type C, 64-pos., a, c components mounted, with male connector, cable housing with screw interlock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan