Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Connection NamePCB connection
Depth (mm)57.5
Height (mm)77
Max. Perm. Current (Per Branch)0.125
Mounting PositionAny
Nominal Voltage UN (V AC/DC)250
Number of Positions32
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2970196
Width (mm)112.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and COMBICON connector, coded, for mounting on NS 35/7.5 or NS 32, no. of positions 32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan