Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Height (mm)45
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Number of Positions40
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Width (mm)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and flat-ribbon cable connector, for assembly on NS 35/7.5, 40 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan