Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Depth (mm)50.5
Height (mm)45
Mounting PositionAny
Number of Positions34
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and flat-ribbon cable connector, for assembly on NS 35/7.5, 34 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan