Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Depth (mm)50.5
Height (mm)45
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Number of Positions14
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Width (mm)59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and flat-ribbon cable connector, for assembly on NS 35/7.5, 14 positions
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 34-posisi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan