Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP00
Depth (mm)51
Height (mm)50
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Max. Permissible Current (All Branches) (A)3 (FLK connector)
Max. Permissible Current (Separate Power Supply) (A)8 (+, - terminal block)
Nominal Voltage UN (V DC)30
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2968195
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE indicator module, with flat-ribbon cable and COMBICON connector, for simulation, for 8 signals, for mounting on NS 35/7.5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan