Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Height (mm)45
Max. Perm. Current (Per Branch) (A)2.5
Nominal Voltage UN (V AC)25
Nominal Voltage UN (V DC)60
Number of Positions15
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Width (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and D-subminiature socket strip, for assembly on NS 35/7.5, 15 positions
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi UM 45-D37SUB/S

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan