Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Width (mm)25
Height (mm)117
Depth (mm)46.5
Degree of ProtectionIP20
Max. Perm. Current (Per Branch) (A)2.5
Nominal Voltage UN (V AC)25
Operating Ambient Temperature (°C)-10 to 50
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-10 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE SLIM LINE, with screw connection and D-subminiature socket strip, for assembly at a right angle on NS 35/7.5, 9 positions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan