Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Number of Positions20
Width (mm)56.5
Height (mm)77
Depth (mm)52.5
Connection NameField level
Max. Perm. Current (Per Branch) (A)1
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Mounting PositionAny
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2302913
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard 1:1 FLK module, with spring-cage connection and flat-ribbon cable connector, no. of positions 20
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 40-posisi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan