Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Height (mm)77
Max. Perm. Current (Per Branch)1
Max. Permissible Operating Voltage (V AC)25
Max. Permissible Operating Voltage (V DC)60
Number of Positions10
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
VARIOFACE module, with screw connection and flat-ribbon cable connector, for mounting on NS 32 or NS 35/7.5, with pin strip and short and long locking latches for socket strips, 10-pos.
Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 40-posisi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan