Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Height (mm)58.5
Max. Perm. Current (Per Branch) (A)2.5
Max. Permissible Current (All Branches) (A)22.5
Nominal Voltage UN (V AC)25
Nominal Voltage UN (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and a D-SUB miniature socket strip (number of positions: 9). A separate ground tap is available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan