Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)59
Height (mm)143.5
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2903043
Type of NoteNotes on operation
Width (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between a push-in spring-cage connection and an IDC/FLK pin strip (2.54 mm, number of positions: 50).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan