Phoenix Contact Terminal Block Interface Type (Terminal Panel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-20 to 70
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)47.5
Height (mm)128.5
Maximum Altitude (m)≤ 2000
Operating Ambient Temperature (°C)-20 to 50
Part Number2280271
Type of NoteNotes on operation
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The VARIOFACE feed-through module implements a 1:1 connection between screw connection terminal blocks and an IDC/FLK pin strip (2.54 mm, number of positions: 40).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan